Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Set, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105382
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     FTC00001306D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Messleitungs-Set, Typ=FTC00001306D, Stromstärke, max.=20 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2 Test Leads, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT IV 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
103 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 37,61*
€ 5,46*
ab € 29,52*
€ 37,62*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,91*
€ 38,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 38,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.