Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Set, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105383
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     FTC00001307D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Messleitungs-Set, Typ=FTC00001307D, Stromstärke, max.=20 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2 Test Leads, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT IV 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
111 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
111 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, bananenstecker, Messleitungs-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 38,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 38,71*
€ 5,00*
ab € 29,65*
€ 38,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,88*
€ 39,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 46,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.