Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais dreiphasig, GN3, 3 Schliesser, 25A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106633
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN325DSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais dreiphasig, Typ=GN325DSZ, Breite=79.7 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=36.83 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=100 mA, Länge=101.3 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE UL Listed CSA TUV, Serie=GN3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
253 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
253 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais dreiphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 192,42*
€ 239,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 276,64*
€ 6,90*
ab € 214,68*
€ 289,59*
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 293,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carlo Gavazzi
RZ3A60D25
ab € 130,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.