Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais dreiphasig, GN3, 3 Schliesser, 50A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106634
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN350DSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Halbleiterrelais dreiphasig, Typ=GN350DSZ, Breite=79.7 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=36.83 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=100 mA, Länge=101.3 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE UL Listed CSA TUV, Serie=GN3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
260 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais dreiphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,47*
€ 268,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 207,00*
€ 278,27*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,48*
€ 289,66*
€ 6,90*
ab € 233,58*
€ 314,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.