Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T9, 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107471
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060049001
EAN/GTIN:
     4013288094520
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit, Typ=05060049001, Länge=89 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
8,690 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
8,69 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,65*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 10,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,66*
€ 10,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060141001
ab € 5,92*
Zubehör
Wera
05060142001
ab € 5,96*
Zubehör
Wera
05060139001
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.