Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 50uA, 50V, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107724
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HAM101X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1HAM101X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=50 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=250 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=AM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,1262*
€ 0,2043*
1 Tag
2530
1
€ 14,99*
ab € 0,0927*
€ 0,3725*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.