Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 350uA, 35V, 900mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107752
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VM102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VM102B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=350 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=900 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=M-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3,8 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic elkos, elektrolyt kondensator tht, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,94*
2 Tage
2611
1
€ 14,99*
ab € 0,358*
€ 0,961*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 1,01*
2 Tage
398
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,07*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,531*
€ 1,101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA1VM102
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.