Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, S, 100uF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107998
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1EA101XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEE1EA101XP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=25 µA, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=143 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10800
900
Frei Haus
ab € 0,119*
€ 0,211*
10
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,486*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3811*
€ 0,5811*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5811*
€ 0,69151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4511*
€ 0,53681
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.