Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HA, 47uF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1A470WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHA1A470WR, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=4.7 µA, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=43 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1179*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1649*
€ 0,2649*
1
€ 6,90*
ab € 0,0943*
€ 0,2887*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,311*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865080242004
ab € 0,111*
Ähnlich
Kemet
EDK476M010A9DAA
ab € 0,057*
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1E470R
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.