Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HA, 47uF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108088
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA2A470UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHA2A470UP, Basisbreite=10.3 mm, Basislänge=10.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.2 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=47 µA, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=65 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,242*
€ 0,348*
500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,39*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,86*
2
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.