Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HB, 22uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108095
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1C220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHB1C220R, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3.52 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=39 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,270 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,27 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,281*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,291*
5
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,5051*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3413*
€ 0,5815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5613*
€ 0,66795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5413*
€ 0,64415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.