Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HB, 47uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108096
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1C470P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHB1C470P, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=7.52 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=70 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
1000
Frei Haus
ab € 0,0923*
€ 0,1593*
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,357*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,453*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3558*
€ 0,5758*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,879* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHD1C470AP
ab € 0,12*
Ähnlich
Rubycon
16TZV47M6.3X6.1
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.