Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HC, 10uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108107
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1H100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHC1H100P, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=5 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=35 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,066 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,066 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,148*
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,173*
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,184*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,319*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4716*
€ 0,7016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7016*
€ 0,8349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6016*
€ 0,7159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5216*
€ 0,6207
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEE1HA100SP
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.