Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 11uA, 50V, 39mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108165
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB1H220S
EAN/GTIN:
     5059039690596
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUEB1H220S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=11 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=39 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien= EB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,320 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,32 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0834*
€ 0,2181*
1 Tag
5048
1
€ 14,99*
ab € 0,091*
€ 0,4393*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,491*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2719*
€ 0,5816*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4427*
€ 0,52681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.