Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 77uA, 35V, 1.06A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108347
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUTP1V221L
EAN/GTIN:
     5059039516025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTP1V221L, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=77 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.06 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4014*
€ 0,7103*
2
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6603*
€ 0,78576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5623*
€ 0,66914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5323*
€ 0,63344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1309* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.