Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 2512 5% 1kOhm 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108787
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 15525121WJ0102T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
SMD-Widerstand, Typ=RND 15525121WJ0102T4E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=6.35 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,003 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,003 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0268*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.