Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No-Clean-Lötdraht, 0.7mm, Sn99/Ag0.3/Cu0.7, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109229
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00174
EAN/GTIN:
     653415244028
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00174, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99/Ag0.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
104,600 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
104,6 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99ag0,3cu0,7, lötzinn, lötzinn sn99/ag 0.3, No-Clean-Lötdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1172* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.