Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No-Clean-Lötdraht, 0.7mm, Sn96.5/Ag3/Cu0.5, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109235
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00180
EAN/GTIN:
     653415244080
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00180, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn sn96,5ag3, No-Clean-Lötdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,2022* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.