Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No-Clean-Lötdraht, 1mm, Sn96.5/Ag3/Cu0.5, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109237
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00182
EAN/GTIN:
     653415244103
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00182, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
260 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn sn96,5ag3, No-Clean-Lötdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,17512* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.