Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzenreiniger, RND 560-00185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109240
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00185
EAN/GTIN:
     653415244110
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger
Lötspitzenreiniger, Typ=RND 560-00185, Aufnahmeschaft=Spitzenreiniger, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.