| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30109329 Herst.-Nr.: RND 1550603SAF470JT5E REEL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-Widerstand, Typ=RND 1550603SAF470JT5E REEL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TH | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 114 g | Tiefe: | 180 mm | Bruttogewicht: | 114 g | Breite: | 180 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand |
| | |
| |