Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0805 1% 18Ohm 125mW Rolle à 5000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109368
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550805S8F180JT5E REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550805S8F180JT5E REEL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=18 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
148 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,00223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.