Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 1A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109648
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN283-1-06
EAN/GTIN:
     7612774452676
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN283-1-06, Alternative (Alias)=FN283106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=65 mm, Induktivität=7.5 mH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=373 µA, Länge=48.6 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, schaffner gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 22,79*
40
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 23,81*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 31,45*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 19,32*
€ 34,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.