Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 4A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109742
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9290-4-06
EAN/GTIN:
     7612774377276
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9290-4-06, Alternative (Alias)=FN9290406, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32 mm, Höhe=49.8 mm, Induktivität=1.7 mH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF, Leckstrom=280 µA, Länge=80.6 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
152 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 36,58*
40
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 37,10*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 58,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.