| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30109761 Herst.-Nr.: RND 210-00554 EAN/GTIN: 653415281016 |
| |
|
| | |
| Wippschalter, Typ=RND 210-00554, Breite=15.1 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=12.7 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21.2 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 13 mm, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=6 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 24 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 22 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 22 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| |