Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanäle%3D1 Digital Zeitschalter, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109787
Hersteller:
     Grässlin
Herst.-Nr.:
     430200011
EAN/GTIN:
     4010940044718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Zeitschalter, Typ=430200011, Batterielebensdauer=8 Years, Kanäle=1, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=100, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Sekunden, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=8 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=Talento Smart
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 136,47*
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 151,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.