Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 330 x 20mm Stoff / Polypropylen Grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110119
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64706
EAN/GTIN:
     8412355647069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64706, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=20 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=330 mm, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
69 g
Tiefe:
186 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 14,18*
€ 8,95*
ab € 23,31*
€ 32,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.