Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 6.3mm, 0.5 ... 1.5mm², Stecker, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110305
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00526
EAN/GTIN:
     653415244370
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00526, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=22 mm, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 9,88*
€ 8,95*
ab € 7,17*
€ 10,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.