Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 6.3mm, 0.5 ... 1.5mm², Stecker/Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110380
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00602
EAN/GTIN:
     653415245117
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00602, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=22.5 mm, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker/Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
142 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.