Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 6.3mm, 1.5 ... 2.5mm², Stecker/Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110382
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00604
EAN/GTIN:
     653415245131
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00604, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=23 mm, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1.5 mm², Farbe Isolator=Blau, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker/Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
155 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.