Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische Klingen mit feiner Spitze, 5 Stück, 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110573
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00218
EAN/GTIN:
     653415246039
Suchbegriffe:
Klassische Klingen mit feiner Spitz...
Klassische Klingen mit feiner Spitze, 5 Stück, Typ=RND 550-00218, Länge Schneidklinge=37 mm, Messertyp=Basteln
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
7,450 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
7,45 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211920000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.