Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 15V DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110664
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5352B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=1N5352B, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Prüfstrom=75 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Thermischer Widerstand=8 K/W, Zener-Impedanz=2.5 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Strom=317 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,251*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,29*
1 Tag
1012
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1784*
€ 0,3493*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.