Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 12V SOD-123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110673
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=BZT52C12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=-999, Thermischer Widerstand=240 K/W, Zener-Impedanz=35 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Strom=39 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123F, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.