Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 10V 28mA SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110680
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM3Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=MM3Z10, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=-999, Thermischer Widerstand=417 K/W, Zener-Impedanz=20 Ω, Zener-Spannung=10 V, Zener-Strom=28 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323F, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.