Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 4x 60MHz, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111502
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 5442D MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=PICOSCOPE 5442D MSO, Alternative (Alias)=PicoScope 5442D MSO, Abtastrate=1 GSPS, Anstiegzeit=5.8 ns, Auflösung vertikal=16 bit, Bandbreite=60 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=4, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=4 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=5000 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB Netzteil, Serien=PicoScope 5000D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
1603 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1603 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.566,15*
€ 1.678,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.792,54*
€ 1.923,05*
Frei Haus
ab € 1.902,68*
€ 2.089,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,05*
€ 2.288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,12*
€ 2.274,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,78*
€ 2.204,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,76*
€ 2.164,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,54*
€ 2.133,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
TA384 RIGID TIPS
ab € 12,32*
Zubehör
Pico Technology
TA385 SPRING TIPS
ab € 17,51*
Zubehör
Pico Technology
TA375 PASSIVE PROBE
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.