Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand 0402 100kOhm 1% 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111514
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155HP02WAF1003TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand, Typ=RND 155HP02WAF1003TCE, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.35 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00204*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00333*
€ 0,00396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,00317*
€ 0,00377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00284*
€ 0,00338
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00263*
€ 0,00313
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00254*
€ 0,00302
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00204*
€ 0,00243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.