Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand 0603 30kOhm 1% 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111690
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155HP03W5F3002T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand, Typ=RND 155HP03W5F3002T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=200 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=30 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00265*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0045*
€ 0,00536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00434*
€ 0,00516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00341*
€ 0,00406
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.