Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Female, 6 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112319
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00817
EAN/GTIN:
     653415280859
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00817, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,390 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,39 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,543*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.