Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Female, 10 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112320
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00818
EAN/GTIN:
     653415280842
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00818, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2694*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.