Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Female, 14 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112321
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00819
EAN/GTIN:
     653415280835
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00819, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3244*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6159*
€ 0,73292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.