Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Female, 16 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112322
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00820
EAN/GTIN:
     653415280828
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00820, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,800 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.