Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Female, 20 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112323
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00821
EAN/GTIN:
     653415280811
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00821, Anzahl Kontakte=20, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3,200 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,84*
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.