Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Female, 34 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112325
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00823
EAN/GTIN:
     653415280798
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00823, Anzahl Kontakte=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4299*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7554*
€ 0,89893
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6854*
€ 0,81563
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6654*
€ 0,79183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5399*
€ 0,64248
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.