Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 50 Anzahl Kontakte, 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112327
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00825
EAN/GTIN:
     653415280774
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste, Typ=RND 205-00825, Anzahl Kontakte=50, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
7,600 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
7,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.