Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30112587 Herst.-Nr.: RGZE1S35M EAN/GTIN: 3606480689437 |
| |
|
| | |
| Relaissockel, Typ=RGZE1S35M, Breite=15.8 mm, Höhe=78 mm, Länge=73 mm, Pins=5, Spannung max.=300 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Zelio RXG, Montageart=DIN-Schienenmontage, Better World Verification=Green Premium Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 34 g | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 34 g | Breite: | 61 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,00* | € 2,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,13* | € 2,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,16* | € 3,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,31* | € 3,25* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,28* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|