Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen Schwarz Harmony XB5 / Harmony XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112654
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5SZ3
EAN/GTIN:
     3389110099522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Blindstopfen, Typ=ZB5SZ3, Durchmesser=22 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Blindstopfen, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=Harmony XB5 Harmony XB4, Material Schalterkomponente=Kunststoff, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,18*
1
€ 5,46*
ab € 1,65*
€ 2,35*
2 Tage
237
1
€ 6,40*
ab € 1,66*
€ 2,36*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.