Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOP (Basic Operator Panel, Basisbedienfeld)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115173
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3255-0VA00-4BA1
EAN/GTIN:
     4042948671085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter-Bedienterminal
Touch Display
Touchdisplay
BOP (Basic Operator Panel, Basisbedienfeld), Typ=6SL3255-0VA00-4BA1, Aufnahmeschaft=Basisbedienfeld, Geeignet für=Sinamics Frequency Converter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
132 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Frequenzumrichter, frequenzumrichter siemens, zubehör für frequenzumrichter, BOP (Basic Operator Panel, Basisbedienfeld)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,71*
€ 21,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 23,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 23,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 23,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.