Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsantenne, LPCA, TETRA / 2G / 3G / 4G / GPS, IP67, 3.2 dBi, FAKRA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115257
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710156
EAN/GTIN:
     7393939086874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationsantenne
Kombinationsantenne, Typ=710156, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=120 mm, Höhe=50 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=615 mm, Länge=280 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=FAKRA male, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear RHCP, Schutzart=IP67, VSWR=3:1, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Frequenzbandbereich=375 ... 480 MHz 790 ... 960 MHz 1.575 GHz 1.71 ... 2.69 GHz, Netzwerkanwendungen=TETRA 2G 3G 4G GPS, Netzwerke/Technologie=GSM CDMA 4G LTE, Serie=LPCA, Verstärkung=3.2 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
690 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
690 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.