| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30115347 Herst.-Nr.: BK891 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LCR-Messgerät, Typ=BK891, Induktivität max.=10 kH, Kapazität max.=0.1 F, Testfrequenz max.=300 kHz, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Anschlüsse=USB-B-Buchse RJ45-Buchse GPIB-Buchse, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Calibration Certificate Kelvin Clips Power Cable, LCR-Typ=Labortisch, Messfunktionen=Induktivität (L) Kapazität (C) Widerstand (R) Leitwert (G) Admittanz (Y) Blindleitwert (B) Qualitätsfaktor (Q) Dissipationsfaktor (D) Phasenwinkel (θ) DC-Widerstand (DCR), Schnittstellen=USB Ethernet GPIB, Stromversorgung=110 bis 220 VAC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 210 mm | Nettogewicht: | 4,650 g | Tiefe: | 420 mm | Bruttogewicht: | 4,65 g | Breite: | 320 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030400000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.551,36* | € 1.635,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.568,48* | € 1.659,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.686,16* | € 1.833,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|