Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen Programmierbar 42V 20A 320W USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115350
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen, Typ=BK9103, Ausgangsleistung=320 W, Ausgangsspannung 1, Max.=42 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=20 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Konformität mit Normen=-999, Serien=BK9100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
3,700 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
3,7 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, bk precision labornetzgerät, Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,07*
€ 598,46*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 525,81*
€ 604,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 540,35*
€ 618,98*
€ 6,90*
ab € 589,28*
€ 671,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,98*
€ 736,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,14*
€ 690,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,53*
€ 664,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,35*
€ 643,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.